質量(g)約85種類カメラ本体電源(V)DC5±5% (USBコネクタより給電)規格CE、FCC消費電力(W)3.6以下精度光軸:X=±25μm、Y=±25μm、θ=±0.07°センサータイプ1.1型相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(マウント、突起物を含まず)撮像素子CMOS イメージセンサホワイトバランスマニュアルホワイトバランス/ワンプッシュホワイトバランスカラーフィルターRGB原色モザイクオンチップカラーフィルターカラーモードカラー画素数2560(H)×2560(V)プロトコルUSB3.0 Vision走査方式プログレッシブフレームスピード(fps)(最大)55アスペクト比1:1ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)ゲイン1~8倍(出荷設定:1倍)トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小10μsビデオフォーマットBayer 8bitレンズマウントCマウント映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)撮像画積(mm)12.8(H)×12.8(V)電子シャッタ方式グローバルシャッタ被写体照度標準:2200lx、F5.6、1/60 s、最低:40lx、F2.8(ゲイン:8倍、約50%映像出力)IRカットフィルタ無画素サイズ(μm)5.0×5.0(正方画素)内容量1個