外径用ホルダ ADJNR/L (エコターン)

外径用ホルダ ADJNR/L (エコターン) - タンガロイ

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性を実現。

用途外径倣い加工用ホルダ。 刃先角:93°(J刃形)。 DN□□1104形インサートに対応。シリーズEcoTurn適合チップひし形55°使用チップDN□□1104□□クランプ押え駒 ダブルクランプ主な用途外径&倣い加工材質(シャンク)切刃形状J刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムダブルクランプ式切刃角度(°)93内容量1本
注意
※厚みの異なるチップ(DN□□1103サイズ)は、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
トラスコ品番
寸法L1(mm)
寸法h1(mm)
寸法f(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18448316ADJNL2020K1104-A左勝手711-10531252025
10,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18448325ADJNL2525M1104-A左勝手711-27771502532
11,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
18448334ADJNR2020K1104-A右勝手711-10611252025
10,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
18448343ADJNR2525M1104-A右勝手711-27851502532
11,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする