タンガロイ
外径用ホルダ AWLNR/L (エコターン)
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性を実現。
用途
外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。WN□□0604形インサートに対応。
シリーズ
EcoTurn
使用チップ
WN□□0604□□
クランプ
押え駒 ダブルクランプ
主な用途
外径&端面加工
材質(シャンク)
鋼
切刃形状
L刃形
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃角度(°)
95
内容量
1本
注意
※メーカ直送商品商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18448352
AWLNL2020K0604-A
左勝手
六角形80°
95
ダブルクランプ式
0
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18448368
AWLNL2525M0604-A
左勝手
六角形80°
95
ダブルクランプ式
0
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18448377
AWLNR2020K0604-A
右勝手
六角形80°
95
ダブルクランプ式
0
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18448386
AWLNR2525M0604-A
右勝手
六角形80°
95
ダブルクランプ式
0
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください