曜日別特売

外径用ホルダ PCLNR/L (エコターン)

外径用ホルダ PCLNR/L (エコターン) - タンガロイ

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。

用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。CN□□0904形インサートに対応。シリーズEcoTurn使用チップCN□□0904□□クランプレバーロック主な用途外径&端面加工材質(シャンク)切刃形状L刃形RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)95内容量1本
注意
※厚みの異なるチップ(CN□□0903サイズ)は、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18448754PCLNL2020K0904左勝手ひし形80°95レバーロック式0
11,200
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
18448763PCLNL2525M0904左勝手ひし形80°95レバーロック式0
12,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18448772PCLNR2020K0904右勝手ひし形80°95レバーロック式0
11,200
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
18448788PCLNR2525M0904右勝手ひし形80°95レバーロック式0
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする