外径用ホルダ PDJNR/L (エコターン)

外径用ホルダ PDJNR/L (エコターン) - タンガロイ

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。

用途外径倣い加工用ホルダ。 刃先角:93°(J刃形)。 DN□□1104形インサートに対応。シリーズEcoTurn使用チップDN□□1104□□クランプレバーロック主な用途外径&倣い加工材質(シャンク)切刃形状J刃形RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)93内容量1本
注意
※厚みの異なるチップ(DN□□1103サイズ)は、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18448797PDJNL1616H1104左勝手ひし形55°93レバーロック式0
10,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
18448806PDJNL2020K1104左勝手ひし形55°93レバーロック式0
11,200
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
18448815PDJNL2525M1104左勝手ひし形55°93レバーロック式0
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
18448824PDJNR1616H1104右勝手ひし形55°93レバーロック式0
10,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18448833PDJNR2020K1104右勝手ひし形55°93レバーロック式0
11,200
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
18448842PDJNR2525M1104右勝手ひし形55°93レバーロック式0
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする