タンガロイ
外径用ホルダ PTGNR/L (エコターン)
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。
用途
外径加工用ホルダ。 刃先角:91°(G刃形)。 TN□□1104形インサートに対応。
シリーズ
EcoTurn
使用チップ
TN□□1104□□
クランプ
レバーロック
主な用途
外径加工
材質(シャンク)
鋼
切刃形状
G刃形
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃角度(°)
91
内容量
1本
注意
※厚みの異なるチップ(TN□□1103サイズ)は、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18448858
PTGNL2020K1104
左勝手
正三角形60°
91
レバーロック式
0
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18448867
PTGNL2525M1104
左勝手
正三角形60°
91
レバーロック式
0
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18448876
PTGNR2020K1104
右勝手
正三角形60°
91
レバーロック式
0
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18448885
PTGNR2525M1104
右勝手
正三角形60°
91
レバーロック式
0
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください