曜日別特売

外径用ホルダ PCLNR/L (高圧クーラントノズル付・エコターン)

外径用ホルダ PCLNR/L (高圧クーラントノズル付・エコターン) - タンガロイ

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 高圧クーラントにも対応する外径加工用CHP形ホルダ。 すくい面側と逃げ面側の二方向から切削油を供給。 難削材加工での切りくず処理性向上、高速加工時の工具寿命改善に効果絶大。

用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。CN□□0904形インサートに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※厚みの異なるチップ(CN□□0903サイズ)は、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17961125PCLNL2525M0904-CHP1本左勝手ひし形80°95レバーロック式0
33,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
56574227PCLNR2020K0904-CHP1個ひし形80°95レバーロック式0
29,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
56574236PCLNL2020K0904-CHP1個ひし形80°95レバーロック式0
29,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17961143PCLNR2525M0904-CHP1本右勝手ひし形80°95レバーロック式0
33,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする