タンガロイ
内径用ホルダ A-AWLNR/L (エコターン)
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性。
用途
旋削用ホルダ、内径加工用。 WN□□0604形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形)
使用チップ
WN□□0604□□
クランプ
押え駒 ダブルクランプ
主な用途
内径加工
材質(シャンク)
鋼
切刃形状
L刃形
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃角度(°)
95
内容量
1個
注意
※メーカ直送商品商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17961344
A25R-AWLNR0604-D320
右勝手
ダブルクランプ式
六角形80°
95
0
¥
27,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17961353
A25R-AWLNL0604-D320
左勝手
ダブルクランプ式
六角形80°
95
0
¥
27,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17961362
A32S-AWLNR0604-D400
右勝手
ダブルクランプ式
六角形80°
95
0
¥
41,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17961378
A32S-AWLNL0604-D400
左勝手
ダブルクランプ式
六角形80°
95
0
¥
41,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください