タンガロイ
内径用ホルダ A-PCLNR/L (エコターン)
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途
旋削用ホルダ、内径加工用。 CN□□0904形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形)
使用チップ
CN□□0904□□
クランプ
レバーロック
主な用途
内径加工
材質(シャンク)
鋼
切刃形状
L刃形
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃角度(°)
95
内容量
1個
注意
※厚みの異なるチップ(CN□□0903サイズ)は、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17961387
A16M-PCLNR0904-D200
右勝手
レバーロック式
ひし形80°
95
0
¥
22,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17961396
A16M-PCLNL0904-D200
左勝手
レバーロック式
ひし形80°
95
0
¥
22,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17961405
A20Q-PCLNR0904-D250
右勝手
レバーロック式
ひし形80°
95
0
¥
29,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17961414
A20Q-PCLNL0904-D250
左勝手
レバーロック式
ひし形80°
95
0
¥
29,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください