内径用ホルダ A-PDUNR/L (エコターン)

内径用ホルダ A-PDUNR/L (エコターン) - タンガロイ

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。

用途旋削用ホルダ、内径加工用。 DN□□1104形インサートに対応。 切れ刃角93°(U刃形)寸法L1(mm)180適合チップひし形55°使用チップDN□□1104□□寸法L2(mm)36クランプレバーロック最小加工径(Φmm)25主な用途内径加工寸法f(mm)13材質(シャンク)切刃形状U刃形シャンク径Ds(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式切刃角度(°)93内容量1個
注意
※厚みの異なるチップ(DN□□1103サイズ)は、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17961423A20Q-PDUNR1104-D250右勝手
30,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17961432A20Q-PDUNL1104-D250左勝手
30,800
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする