タンガロイ
内径用ホルダ A-PTUNR/L (エコターン)
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途
旋削用ホルダ、内径加工用。 TN□□1104形インサートに対応。 切れ刃角95°(U刃形)
適合チップ
正三角形60°
使用チップ
TN□□1104□□
クランプ
レバーロック
主な用途
内径加工
材質(シャンク)
鋼
切刃形状
U刃形
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
レバーロック式
切刃角度(°)
95
内容量
1個
注意
※厚みの異なるチップ(TN□□1103サイズ)は、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
トラスコ品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
最小加工径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17961484
A25R-PTUNR1104-D320
右勝手
712-7774
200
45
32
¥
33,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17961493
A25R-PTUNL1104-D320
左勝手
712-7766
200
45
32
¥
33,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17961502
A32S-PTUNR1104-D400
右勝手
712-8011
250
50
40
¥
41,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17961518
A32S-PTUNL1104-D400
左勝手
712-8002
250
50
40
¥
41,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください