タンガロイ
内径用ホルダ A-PWLNR/L (エコターン)
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途
旋削用ホルダ、内径加工用。 WN□□0604形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形)
適合チップ
六角形80°
使用チップ
WN□□0604□□
クランプ
レバーロック
主な用途
内径加工
材質(シャンク)
鋼
切刃形状
L刃形
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
レバーロック式
切刃角度(°)
95
内容量
1個
注意
※メーカ直送商品商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
トラスコ品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
最小加工径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17961527
A16M-PWLNR0604-D200
右勝手
712-7791
150
32
20
¥
22,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17961536
A16M-PWLNL0604-D200
左勝手
712-7782
150
32
20
¥
22,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17961545
A20Q-PWLNR0604-D250
右勝手
712-7855
180
36
25
¥
29,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17961554
A20Q-PWLNL0604-D250
左勝手
712-7847
180
36
25
¥
29,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください