三友
カチットゴム
(1件のレビュー)
耐久性に優れ
丈夫で長持ち!!
しっかり止めます!
用途
ワークテナーに・シート押えに・トラックに・荷物固定に
内容量
1本
注意
※本製品は天然ゴムを使用している為、長時間紫外線に当ると劣化し、伸びてしまう場合があります。
※人に向けての使用はしないで下さい。
※それ以上伸びない長さの8割を超えて使用しないで下さい。
※長時間使用したまま放置しないで下さい。破損の恐れがあります。
※ゴムコートのほつれ、切れ、フックが傷んでいる等の破損が生じた場合は使用しないで下さい。
※ゴムの油分の浸透により、色移りする場合があります。
※火の側や高温の環境下では、使用しないで下さい。
※本来の使用目的以外での使用はしないで下さい。
※子供の手が届かない場所に保管して下さい。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29482120
HR-3836
19
0.5
約4
-
-
PP、天然ゴム、鉄
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
29482129
HR-3804
19
0.5
約4
-
-
PP、天然ゴム、鉄
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
29482138
HR-3805
19
0.5
約4
-
-
PP、天然ゴム、鉄
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29482147
HR-3837
19
1
約4
-
-
PP、天然ゴム、鉄
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
29482156
HR-3806
19
1
約4
-
-
PP、天然ゴム、鉄
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29482165
HR-3807
19
1
約4
-
-
PP、天然ゴム、鉄
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29482174
HR-3838
19
2
約4
-
-
PP、天然ゴム、鉄
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
29482190
HR-3808
19
2
約4
-
-
PP、天然ゴム、鉄
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29482199
HR-3809
19
2
約4
-
-
PP、天然ゴム、鉄
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23787304
HR-1984
約19
約0.5
約4
-
-
ポリプロピレン・天然ゴム
オープン
取扱い終了
23787313
HR-1985
約19
約1.0
約4
-
-
ポリプロピレン・天然ゴム
オープン
取扱い終了
23787322
HR-1986
約19
約2.0
-
-
-
ポリプロピレン・天然ゴム
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください