ダイキン潤滑機設
銅管用チューブ継手 T203形チューブ継手
材質
快削黄銅
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
21
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24204452
T203-A1
R1/8
14
10
10
16.2
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
24204468
T203-A2
R1/4
14
10
13
16.2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24204477
T203-B1
R1/8
17
14
10
19.6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
24204486
T203-B2
R1/4
17
14
13
19.6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
24204495
T203-B3
R3/8
17
14
14
19.6
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24204504
T203-D1
R1/8
19
17
10
21.9
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24204513
T203-D2
R1/4
19
17
13
21.9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24204522
T203-D3
R3/8
19
17
14
21.9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください