曜日別特売

銅管用チューブ継手 T201形継手ナット

銅管用チューブ継手 T201形継手ナット - ダイキン潤滑機設
材質快削黄銅形状ナット内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24204538T201-A10811.512.56
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
24204547T201-B14916.2158
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
24204556T201-D171019.61610
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする