ダイキン潤滑機設
銅管用チューブ継手 T202形継手スリーブ
材質
快削黄銅
形状
スリーブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(Φmm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24204565
T202-A
6
8
6(+0.1~+0.3)
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
24204574
T202-B
9
11
8(+0.1~+0.3)
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24204583
T202-D
9
13
10(+0.1~+0.3)
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください