ダイキン潤滑機設
銅管用チューブ継手 T204形チューブユニオン
材質
快削黄銅
形状
ユニオン
最高使用圧力(MPa)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24204592
T204-A
14
10
16.2
40
6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
24204608
T204-B
17
14
19.6
50
8
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
24204617
T204-D
19
17
21.9
52
10
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください