ダイキン潤滑機設
銅管用チューブ継手 T227形チューブエルボ
形状
エルボ
最高使用圧力(MPa)
21
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
管接続口径
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24204626
T227-A1
鍛造用黄銅
R1/8
12
16
12.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
24204635
T227-A2
鍛造用黄銅
R1/4
14
21
18.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24204644
T227-B1
一般構造用鋼
R1/8
20
25
18
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24204653
T227-B2
一般構造用鋼
R1/4
20
25
18
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24204662
T227-B3
一般構造用鋼
R3/8
20
25
18
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24204678
T227-D1
一般構造用鋼
R1/8
20
25
18
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24204687
T227-D2
一般構造用鋼
R1/4
20
25
18
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24204696
T227-D3
一般構造用鋼
R3/8
20
25
18
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください