パイプ継手 T1104形90 パイプエルボ

パイプ継手 T1104形90 パイプエルボ - ダイキン潤滑機設パイプ継手 T1104形90 パイプエルボ - ダイキン潤滑機設
(2件のレビュー)
材質一般構造用鋼形状エルボ最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類R×Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24204705T1104-1R1/8×Rc1/816102618.5
オープン
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
24204714T1104-2R1/4×Rc1/422194130
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
24204723T1104-3R3/8×Rc3/825.419.64533
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
24204732T1104-4R1/2×Rc1/230245439
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24204705
2022-07-06
用途: 塗料スプレーガン
株式会社BSG建設業・工事業

スプレーガンの操作性向上のため配管方向を90度変更するために購入。
高圧配管用エルボは多くのメーカーから多くの+種類が販売されているが使用場所のスペースが狭くこれまで探索してきたものすべて取りつけ出来なかったが、このエルボはスペースにぴったり収まり、目的を達成することが出来た。

対象商品 : 24204705
2021-03-12
用途: 高圧スプレーガン配管改良用
株式会社BSG建設業・工事業

配管の方向をエルボで90度変更して作業性向上を計画しましたが取りつけスペースが狭く、取り付けできるサイズの小さな高圧対応エルボがありませんでした。
たまたまMonotaroで見つかり目的を達成でき、感謝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする