ダイキン潤滑機設
パイプ継手 T1927形パイプアンカーブロック
材質
一般構造用鋼
形状
その他継手
寸法H(mm)
11
管接続口径
Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
21
寸法A(mm)
44
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
44
取付ボルト
M8×50(参考)
寸法G(mm)
13
寸法F(Φmm)
9
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24204748
T1927-2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください