ダイキン潤滑機設
パイプ継手 T1927-0形溶接形パイプアンカーブロック
材質
一般構造用鋼
形状
その他継手
最高使用圧力(MPa)
21
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24204757
T1927-01
Rc1/8
20
15
30
30
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
24204766
T1927-02
Rc1/4
25
17.5
35
35
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください