ダイキン潤滑機設
鋼管用ネジ込み形継手 T121形ネジ込み形チー
材質
機械構造用炭素鋼
形状
ティー
最高使用圧力(MPa)
21
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
管接続口径
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24204818
T121-2
43.2
21.6
Rc1/4
23
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24204827
T121-3
51
25.5
Rc3/8
27
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください