ダイキン潤滑機設
鋼管用ネジ込み形継手 T122形ネジ込み形エルボ
材質
機械構造用炭素鋼
形状
エルボ
最高使用圧力(MPa)
21
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
管接続口径
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24204836
T122-2
21.6
Rc1/4
23
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24204845
T122-3
25.5
Rc3/8
27
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24204854
T122-4
28.9
Rc1/2
37
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください