ダイキン潤滑機設
鋼管用ネジ込み形継手 T123形ネジ込み形ソケット
材質
機械構造用炭素鋼
形状
ソケット
最高使用圧力(MPa)
21
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
管接続口径
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24204863
T123-2
25
Rc1/4
11
22
25.4
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24204872
T123-3
30
Rc3/8
12
27
31.2
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24204888
T123-4
35
Rc1/2
15
32
37
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください