ダイキン潤滑機設
鋼管用ネジ込み形継手 T125形ネジ込み形ニップル
材質
機械構造用炭素鋼
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
21
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
管接続口径
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24204897
T125-2
34
R1/4
13
17
19.6
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24204906
T125-3
37
R3/8
14
22
25.4
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24204915
T125-3L
80
R3/8
14
22
25.4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください