ダイキン潤滑機設
鋼管用ネジ込み形継手 T126形ネジ込み形ブシュ
材質
機械構造用炭素鋼
形状
ブッシング
寸法L(mm)
30
管接続口径
Rc1/4×R3/8
寸法L1(mm)
14
最高使用圧力(MPa)
21
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
25.4
寸法L2(mm)
11
接続ねじ種類
Rc×R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24204924
T126-23
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください