ダイキン潤滑機設
鋼管用ネジ込み形継手 T134形ネジ込み形ユニオン(Oリング式)
材質
機械構造用炭素鋼
形状
ユニオン
寸法L(mm)
38
管接続口径
Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
21
寸法A(mm)
36
寸法D(Φmm)
25
寸法B(mm)
41.6
寸法C(mm)
22
寸法T(mm)
18
材質(Oリング)
ニトリルゴム JIS B2401 1種B
Oリング
P20
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24204933
T134-3
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください