ダイキン潤滑機設
特殊継手 T916形回転継手
材質
構造用黄銅
形状
ロータリージョイント
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
100
最高使用圧力(MPa)
2
寸法F(mm)
24
使用温度(℃)
80(MAX)
寸法D(mm)
19
寸法A(Φmm)
29
接続ねじ種類
Rc×R
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24204942
T916-22
Rc1/4×R1/4
14
69
52
29
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24204958
T916-23
Rc1/4×R3/8
17
71
54
31
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください