ダイキン潤滑機設
特殊継手 T111形Y型ストレーナ
材質
球状黒鉛鋳鉄
形状
ワイ
管接続口径
Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
21
使用温度(℃)
120(MAX)
寸法D(mm)
83
寸法C(mm)
57
メッシュ
10メッシュ
寸法B(Φmm)
42
寸法A(Φmm)
32
材質(Oリング)
ニトリルゴム JIS B2401 1種B
Oリング
G30
使用油
集中潤滑用グリース、NLG1ちょう度番号#0~#1
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24204967
T111-3
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください