ダイキン潤滑機設
プラスチック用チューブ継手 継手スリーブ
材質
快削黄銅
形状
スリーブ
最高使用圧力(MPa)
14
寸法A(mm)
2.6
寸法D(Φmm)
3.3
寸法B(Φmm)
4.7
適合管外径(Φmm)
3.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24204976
N32S
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください