ダイキン潤滑機設
T21形チューブバンド
材質
SPHC
付属品
M6×10十字穴付ナベ小ねじナット、ワッシャー付
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
10
寸法d(Φmm)
6.5
適合管外径(Φmm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
列数
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24205107
T21-N1
30
1
0
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24205116
T21-N2
34
2
4
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24205125
T21-N3
38
3
8
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください