ダイキン潤滑機設
低圧ゴムホース用継手 ホース継手カップリング
材質
快削黄銅
形状
カップリング
最高使用圧力(MPa)
2
使用温度(℃)
-40~+70
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24205134
T404-21
R1/8
48
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24205143
T404-22
R1/4
50
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24205152
T404-23
R3/8
52
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください