ダイキン潤滑機設
低圧ゴムホース用継手 ホース継手ユニオン
材質
快削黄銅
形状
ユニオン
最高使用圧力(MPa)
2
使用温度(℃)
-40~+70
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24205168
T407-21
R1/8
70
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24205177
T407-22
R1/4
74
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24205186
T407-23
R3/8
76
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください