曜日別特売

APPAパレット 1200X1000 2方差

APPAパレット 1200X1000 2方差 - もりや産業

重量は木パレの1/4、天板は高強度のハニカムボード、桁材は湿気にも強い高強度紙管を使用し、強度・耐久性に優れ、リサイクル可能なので、海外への輸出用パレット(ワンウェイパレット)に最適な仕様となっています。生産拠点は国内ですが、同様の設備が世界各地で運用されているので、海外でもAPPAパレットは多く流通しています。(海外生産拠点:フィンランド・イギリス・フランス・ブラジル・トルコ・ドバイ他14ヶ国)。
APPAパレットの平面静荷重は約8トン、平面動荷重は約1トン(メーカー測定値)となっています。紙管を使用した桁材により、多段積みでの安定感も抜群です。
紙製パレット(段ボールパレット)なので、木製パレットなどと比較して非常に軽量です。木製パレットの約1/4の軽さなので、女性でも容易に持ち運びができ、
また、航空貨物では荷物の総重量が軽くなるので、大幅な運送コスト削減も見込めます。
APPAの部材は世界で最も厳格なドイツリサイクル協会「Resy」の認証取得品です。ダンボールパレットと同じくどの国へ輸出されても使用後に再び紙としてリサイクル可能です。

用途
製菓・文具・自動車・家電・玩具・物流・医療・製薬・食品・IT・電子機器など様々な業界でご利用いただけます。
サイズフリーなので、保管スペースに合わせた設計が可能。保管スペースを有効活用できます。
航空貨物やトラックのサイズに合わせた仕様で製造できるので、積載効率向上に使用できます。
仕様2方差し材質段ボール幅(mm)1200質量(kg)6.3高さ(mm)120奥行(mm)1000内容量1セット(2枚)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23994705APPA T-A3 2-1200X1000X120H
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする