充電式静音インパクトドライバ

充電式静音インパクトドライバ - マックス

4.0Ah電池搭載でさらにその現場を静かに、快適に。
マックス独自の1回転2打撃油圧機構で低騒音70dB、低振動でブレが少なく締め易い!

バッテリー電圧(V)14.4公称容量(Ah)4.0(3.9)最大締付トルク(N・m)鋼・木強モード/25(255kgf・cm2)、弱モード/11(112kgf・cm2)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(鋼強モード)0~2700、(木強モード)0~2000、(弱モード)0~1700、(増締モード)0~1300ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M10充電時間(分)実用充電(容量の約90%):約33、満充電(容量の約100%):約45質量(kg)1.5(JP-L91440A装着、フック有時)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)235×82×152(JP-L91440A装着時)モーターブラシレスDCモータバッテリーマックス、リチウムイオン電池パックJP-L91440A、JP-L91430A、JP-L914ビット挿入寸法(mm)6.35(六角の二面幅寸法)打撃数(min-1[回/分])0~3200LEDランプ白色LED使用充電器マックスリチウムイオン急速充電器JC-925、JC-928付属品電池パックJP-L91440A 2個、充電器JC-925 1個、フック1個、ビット(+No2×L65:1本)、キャリングケース、取扱説明書、保証書トラスコ品番497-1388内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23996963PJ-SD101-B2C/40A
88,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23996963PJ-SD101-B2C/40A31462674PJ-SD102-B2C/1850APJ-SD101-B2C/40A 充電式ハ静音インパクトドライバー マックス 31462674充電式ハ静音インパクトドライバーマックス1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする