曜日別特売

電動ハンマ

電動ハンマ - マキタ

常に低振動&ハイパワー!
ソフトノーロード(無負荷時も低振動)。ビット先端の暴れが少なくしっかり狙える!無負荷時は回転数を抑え、低振動。部材に当たった時、回転数アップ。
低振動機構(ハツリ時も低振動)。
エアでおもりをピストンと逆方向に押し出し、振動を相殺。
ハンドル下部を支点に、バネで振動吸収。
軽さとパワーを両立!
電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!

用途ハツリ、土堀り、地固め作業にシャンク形状SDSマックスシャンクス電源(V)単相100付属品プラスチックケース、スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンクス)・ビット用グリス全長(mm)528質量(kg)7.4タイプグリスパック電流(A)15消費電力(W)1300構造防振打撃数(min-1[回/分])1100~2650コード長さ(m)5接続集じん機に接続可能打撃エネルギーJoule(ジュール)11.2(EPTA基準)/17.2(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号175振動3軸合成値(m/s2)7.5変速段数無段内容量1台
注意
※振動3軸合成値はEN60745-2-11規格に基づき測定。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
打撃エネルギーJoule(ジュール)
シャンク形状
電源(V)
消費電力(W)
打撃数(min-1[回/分])
振動3軸合成値(m/s2)
質量(kg)
コード長さ(m)
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23999684HM1111C11.2(EPTA基準)/17.2(旧基準値)SDSマックスシャンクス単相10013001100~26507.57.4515
83,700
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はつり工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/442/
1が参考にしています
2023-01-13

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする