曜日別特売

充電式インパクトドライバ 白

充電式インパクトドライバ 白 - マキタ

締付けトルク&スピード向上!
スライド式バッテリ採用。
LEDライト、ブレーキ付。

バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5締付トルク(N・m[kgf・cm])110(1120)回転数(min-1[回/分])0~2600ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90充電時間(分)22(目安)打撃数(min-1[回/分])0~3500タイプ正逆転両用バッテリーリチウムイオン付属品バッテリBL1015×2本、充電器DC10SA、プラスチックケース、+ビット2-45、フック本体寸法(mm)153作業量(目安)(木ネジΦ4.2×65mm)約110本(ねじ締め)/1充電当たり質量(kg)1.0(バッテリ含む)内容量1台
注意
※1充電当たりのねじ締め作業量はバッテリの充電状態や作業条件により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24000052TD110DSHXW
25,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24000052TD110DSHXW24416096TD110DSHXWTD110DSHXW 充電式インパクトドライバ マキタ 24416096充電式インパクトドライバマキタ1台
20,980
欠品中
税込23,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする