マキタ
充電式インパクトドライバ 白 本体
締付けトルク&スピード向上!
スライド式バッテリ採用。
LEDライト、ブレーキ付。
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
締付トルク(N・m[kgf・cm])
110(1120)
回転数(min
-1
[回/分])
0~2600
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M10
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~90
充電時間(分)
22(目安)
打撃数(min
-1
[回/分])
0~3500
タイプ
正逆転両用
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(mm)
153
作業量(目安)
(木ネジΦ4.2×65mm)約110本(ねじ締め)/1充電当たり
質量(kg)
1.0(バッテリ含む)
内容量
1台
注意
※バッテリ、充電器、ケース別売
※※1充電当たりのねじ締め作業量はバッテリの充電状態や作業条件により異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24000068
TD110DZW
¥10,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください