アクサルタ
フレキシブルアディティブ
塗料に柔軟性を与えるバインダーです。
2K製品に優れた柔軟性を提供します。
適合
(混合対象製品)
サフェーサー:1040R、1052R/1056R、1068R、LEプライマープラス、LEプライマープラス (ノンサンディング)
トップコート:センタリ(R) 500HB、センタリ(R) 501、センタリ(R) 5035
クリヤーコート:668SJ、676S、696S、3750S、3800S、7700S、G2-7600SX
比重
1.076(Kg/L)
貯蔵期間
2年(20℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
内容量
1本(1L)
注意
※強い柔軟性のあるプラスチックパーツにはフルフレキシブルシステムを推奨します。その他のプラスチックパーツにはセミフレキシブルシステムを使用して下さい。
※1052R/1056R、1068R、LEプライマープラス、LEプライマープラス (ノンサンディング)、センタリ(R) 501、センタリ(R) 5035、668SJ、676S、G2-7600SXにフルフレキシブルシステムは推奨しません。
※配合は記載されている硬化剤、シンナーを使用して下さい。
※使用前に塗料は室温(18-25℃)で保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24001233
805R
¥
11,180
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください