日本ノート
オフィシャルエコ 無線綴じノート
エコマーク認定
認定
行数
35
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18112166
再生紙使用マーク
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
罫
罫幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24032968
6B3FE
セミB5
30
B罫
6
¥
170
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください