日本ノート
オフィシャルエコ 無線綴じノート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1冊
注文コード
24032968
品番
6B3FE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥170
サイズ
セミB5
枚数
30
罫
B罫
罫幅(mm)
6
エコマーク認定
認定
行数
35
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18112166
再生紙使用マーク
適合
グリーンマーク
認定