曜日別特売

タイムレコーダー TimeP@CKⅢ100

タイムレコーダー TimeP@CKⅢ100 - アマノ[事務用品/清掃用品]タイムレコーダー TimeP@CKⅢ100 - アマノ[事務用品/清掃用品]タイムレコーダー TimeP@CKⅢ100 - アマノ[事務用品/清掃用品]タイムレコーダー TimeP@CKⅢ100 - アマノ[事務用品/清掃用品]タイムレコーダー TimeP@CKⅢ100 - アマノ[事務用品/清掃用品]タイムレコーダー TimeP@CKⅢ100 - アマノ[事務用品/清掃用品]タイムレコーダー TimeP@CKⅢ100 - アマノ[事務用品/清掃用品]タイムレコーダー TimeP@CKⅢ100 - アマノ[事務用品/清掃用品]

TimeP@CKシリーズの中でもっともシンプルなモデル、タイムカードタイプ。
集計結果(勤怠集計データ)は、いつもお使いの給与計算ソフトにダイレクトで連携できます。パソコンへの通信方法は、USBケーブルの他、市販のSDカードでデータの持ち運びが可能です。
タイムレコーダーとタイムカード(各25枚)、勤怠管理ソフトなど、必要なものは全部まとめてパッケージ。買ったその日から勤怠管理が可能です。

集計機能あり印字回数4欄仕様カード登録100人、4回記録、徹夜対応、複数締日、音声ガイドメロディ、SDカード対応適合TimeP@CKカード(6欄)トラスコ品番759-2698セット内容勤怠管理ソフト「サッと勤怠 with」CD-ROM、TimeP@CKカード(6欄印字)(A,B,Cカード:各25枚)、USBケーブル、お客様シリアル番号シール、TimeP@CKクラブ入会申込書質量(kg)1.9登録人数100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
集計機能
登録人数
印字回数
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24033905TIMEP@CK3 100あり1004欄TimeP@CKカード(6欄)
108,000
88,980
97,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする