ニューホーミング 400g (粉)
(1件のレビュー)水あか、茶しぶ、こげつき、灰皿のヤニ等のしつこい汚れ、油汚れをすっきり落とす、泡立ちのよい粉末クレンザーです。
- 用途
- 台所用、浴室・洗面所・トイレ用
- 使用場所
- キッチン、浴室、洗面所、トイレ
- 商品タイプ
- 本体
- 液性
- 弱アルカリ性
- 成分
- 研磨材(91%)、界面活性剤(5% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、安定化剤
- タイプ
- 粉末
- 内容量
- 1個(400g)
注意
※流水の場合、食器・調理器具等は5秒以上、ため水の場合は水をかえて2回以上すすぐ。※研磨剤入りスポンジ、金属やナイロンのかたいタワシは、傷がつくので、使わない。
※<使えない物>漆器、木製品、金銀等の貴金属製品、塗装面、金銀等の線模様入り陶磁器、水がしみこむもの
洗剤 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 24043687
2019-01-06
用途: 掃除一般
磨き粉はいくつか使いましたがホーミングが一番!と長年使って思います。先ずは香料がつかわれていないので、臭いを気にせず使えます。容器も紙製ですが、他社のものより水に強い。
1人が参考にしています






















