曜日別特売
ニュ-ホ-ミング(018649) ニューホーミング 400g (粉) 花王 24043687

ニュ-ホ-ミング(018649) ニューホーミング 400g (粉) 花王 24043687
ニュ-ホ-ミング(018649) ニューホーミング 400g (粉) 花王 24043687
ニュ-ホ-ミング(018649) ニューホーミング 400g (粉) 花王 24043687

ニューホーミング 400g (粉)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個(400g)
注文コード
24043687
品番
ニュ-ホ-ミング(018649)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

水あか、茶しぶ、こげつき、灰皿のヤニ等のしつこい汚れ、油汚れをすっきり落とす、泡立ちのよい粉末クレンザーです。

用途
台所用、浴室・洗面所・トイレ用
使用場所
キッチン、浴室、洗面所、トイレ
商品タイプ
本体
液性
弱アルカリ性
成分
研磨材(91%)、界面活性剤(5% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、安定化剤
タイプ
粉末
注意
※流水の場合、食器・調理器具等は5秒以上、ため水の場合は水をかえて2回以上すすぐ。
※研磨剤入りスポンジ、金属やナイロンのかたいタワシは、傷がつくので、使わない。
※<使えない物>漆器、木製品、金銀等の貴金属製品、塗装面、金銀等の線模様入り陶磁器、水がしみこむもの
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24043687
2019-01-06
用途: 掃除一般

磨き粉はいくつか使いましたがホーミングが一番!と長年使って思います。先ずは香料がつかわれていないので、臭いを気にせず使えます。容器も紙製ですが、他社のものより水に強い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする