ディスクカッター 裁断枚数40枚

ディスクカッター 裁断枚数40枚 - カール事務器ディスクカッター 裁断枚数40枚 - カール事務器ディスクカッター 裁断枚数40枚 - カール事務器ディスクカッター 裁断枚数40枚 - カール事務器ディスクカッター 裁断枚数40枚 - カール事務器ディスクカッター 裁断枚数40枚 - カール事務器
(5件のレビュー)

スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。
裁断位置は、集光式紙押さえ板によりカットラインが把握しやすく正確に裁断可能。
ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり、用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。
紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。
刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。
購入時は丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。

最大裁断枚数丸刃:40枚(2往復目安)、ミシン目刃:3枚付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット×1仕様紙あて定規付、ワンタッチ替刃トラスコ品番855-3236幅(mm)(裁断)310質量(kg)2.6適合サイズA4(長辺対応)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×490×80裁断能力(mm)(丸刃)3.6、(ミシン目刃)0.27細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24044843DC-210N
21,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24044843
2025-05-12
用途: 紙・ラミネートのカット
サービス業

購入半月後、黄色の抑え板が一部欠けてしまい、マットを交換してもその部分が
真っ直ぐに切れなくなってしまった。
抑え板の交換が出来れば解決できると思うが、このままでは、不満が残るので、何か解決手段があれば、教えて頂きたいです。
この件が無ければ、満足しています。

対象商品 : 24044843
2023-10-06
用途: 社内書類の裁断に使用
永信国際株式会社サービス業

替刃もついているのと、また安全に使用できるので非常に助かっています。

対象商品 : 24044843
2022-12-01
用途: 事務所内で使用

思っていたより枚数は切れないが、歪むことなく綺麗にカットでき購入してよかったです。

対象商品 : 24044843
2021-03-16
用途: フィルムのカット
ジャパンフードテック株式会社

カット前にロック板で押さえるため、ずれることなく
正確にカットできます。

対象商品 : 24044843
2019-05-28
用途: 紙の裁断
製造業

本体は重くなく、移動時も楽に運べます。
前回購入して良かったので、違う事務所用に購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする