曜日別特売

クリアーファイル パタント(透明)

クリアーファイル パタント(透明) - キングジムクリアーファイル パタント(透明) - キングジムクリアーファイル パタント(透明) - キングジムクリアーファイル パタント(透明) - キングジム
(2件のレビュー)

表紙が360°折り返せるから場所を取らずに使いやすい

サイズA4タテ高さ(mm)307材質(表紙)PPポケットタイプ上から入れるタイプ内容量1冊
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
背幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24056208182TPNアオ18
750
699
769(税込)
当日出荷
24056244182TPNトウ透明18
750
699
769(税込)
当日出荷
24056262182TPNWアオ22
1,160
999
1,099(税込)
当日出荷
24056305182TPNWトウ透明22
1,160
999
1,099(税込)
当日出荷
24056287182TPNWキイ22
1,160
取扱い終了
代替品有
24056217182TPNミト18
680
取扱い終了
24056226182TPNキイ18
750
取扱い終了
24056235182TPNヒンピンク18
680
取扱い終了
24056278182TPNWミト22
1,160
取扱い終了
24056296182TPNWヒンピンク22
1,050
取扱い終了
73669322182TPNHアオ6
440
取扱い終了
73669338182TPNHアカ6
440
取扱い終了
73669347182TPNHキイ6
440
取扱い終了
73669356182TPNHクレグレー6
440
取扱い終了
73669365182TPNHトウ透明6
440
取扱い終了
返品不可
73669374182TPNHヒンピンク6
440
取扱い終了
返品不可
73669383182TPNHミト6
440
取扱い終了
73669392182TPNHムラ6
440
取扱い終了
73669408182TPNアカ18
550
取扱い終了
返品不可
73669417182TPNクレグレー18
550
取扱い終了
返品不可
73669426182TPNムラ18
550
取扱い終了
返品不可
73669435182TPNWアカ22
850
取扱い終了
返品不可
73669444182TPNWクレグレー22
850
取扱い終了
返品不可
73669453182TPNWムラ22
850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24056287182TPNWキイ24056262182TPNWアオ182TPNWキイ クリアーファイル パタント(透明) キングジム 24056262クリアーファイル パタント(透明)キングジム1冊
999
税込1,099
色違い

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73669365
2019-05-10
用途: 車検証を入れる
イーストネッツガレージ

中の袋の厚みが薄く入れにくいためもう少し厚めほうが使いやすいと思います。

対象商品 : 24056287
2018-09-14
用途: 集合教育で資料を指し示す時
教育・研究機関

これまでもクリアファイルにファイリングしたまま指し示していましたが、360度表紙を折り曲げると劣化が早くなりそうでヒヤヒヤしていました。これなら安心して折り曲げることが出来ます。
資料を取り出す必要もないし授業がスムーズに進められます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする