コニシ
アロンアルフアEXTRAゼリー状スリム
用途
多少のスキ間や凹凸面、しみ込みやすい木材・陶器・皮革にも使える
金属・プラ模型の製作
電化製品・機械類の組立と補修
仕様
高粘度型
成分
シアノアクリレート系
主成分
シアノアクリレート系
主な用途
プラスチック、金属、合成ゴム、皮、木材、陶磁器
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
3.8mL
固着時間(秒)
3(23℃)
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
内容量
1本(4g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24072764
#05273
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください