コニシ
アロンアルフアEXTRAスティックスリム
スティックで細かい部分の塗布が可能。
細かい部分もはみ出さずにつけられる斜めカットのスティックで液量コントロール。
瞬間接着剤。
用途
金属・陶磁器・木質・硬質プラスチック・合成ゴムなどの接着。
成分
シアノアクリレート系
主成分
シアノアクリレート系
主な用途
プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1.9mL
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24072904
#04794
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください