アドワンボックスファイル A4横

アドワンボックスファイル A4横 - セキセイアドワンボックスファイル A4横 - セキセイアドワンボックスファイル A4横 - セキセイアドワンボックスファイル A4横 - セキセイアドワンボックスファイル A4横 - セキセイアドワンボックスファイル A4横 - セキセイ

カラーバリエーション豊富で丈夫なPP製のボックスファイル!

付属品タイトルラベル付(AD-2650:2枚、AD-2651:1枚)材質再生PP 0.9mm厚幅(mm)102サイズA4寸法(縦×横)(mm)309×265内容量1冊
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24104858AD-2651-10ブルー
680
649
714(税込)
当日出荷
24104876AD-2651-21ピンク
680
649
714(税込)
当日出荷
24104885AD-2651-30グリーン
680
649
714(税込)
当日出荷
24104894AD-2651-50イエロー
680
649
714(税込)
当日出荷
24104912AD-2651-60ブラック
680
649
714(税込)
翌々日出荷
24104937AD-2651-90クリア
680
599
659(税込)
当日出荷
24104867AD-2651-20レッド
650
取扱い終了
代替品有
24104903AD-2651-51オレンジ
650
取扱い終了
代替品有
24104928AD-2651-80パープル
650
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24104867AD-2651-2024104876AD-2651-21AD-2651-20 アドワンボックスファイル A4横 セキセイ 24104876アドワンボックスファイル A4横セキセイ1冊
649
税込714
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24104903AD-2651-5124104894AD-2651-50AD-2651-51 アドワンボックスファイル A4横 セキセイ 24104894アドワンボックスファイル A4横セキセイ1冊
649
税込714
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24104928AD-2651-8024104912AD-2651-60AD-2651-80 アドワンボックスファイル A4横 セキセイ 24104912アドワンボックスファイル A4横セキセイ1冊
649
税込714
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする