曜日別特売

キーホルダー(キーボックス専用)

キーホルダー(キーボックス専用) - SONIC(ソニック)[文具]キーホルダー(キーボックス専用) - SONIC(ソニック)[文具]キーホルダー(キーボックス専用) - SONIC(ソニック)[文具]キーホルダー(キーボックス専用) - SONIC(ソニック)[文具]

ネーム紙簡単取り出し機能
取り付け簡単Gリング
表示面(両面表示・ハードケース)

材質表示面=PP、リング=スチールサイズ(mm)20×66×3.6表示サイズ(mm)12×40中紙サイズ(mm)14×40パッケージサイズ(mm)130×90×12寸法(縦×横)(mm)60×20内容量1袋(6個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24110668KS-879-B
450
399
439(税込)
当日出荷
24110652KS-879-R
450
399
439(税込)
当日出荷
24110677KS-879-G
450
399
439(税込)
当日出荷
24110686KS-879-Y
450
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする